{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KX | |
zawartość | 1 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
suszenie | suszenie powietrzem | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; ochrona przed uderzeniami; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; Mocowanie na rzepy | |
EN 388. | 4111XP | |
materiał podłoża | sztuczna skóra / spandex / TPR | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 240 mm | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 9 | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094315 9 | |
Numer producenta | KX-05/ SZ.9 |