• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KX-05 KARBON 9

Artikel-Nr.: 094315 9
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
EN 388 4111XP
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex/ TPR
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 240 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094315 9
Herstellernummer KX-05/ SZ.9

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewogener Impact-Schutzhandschuh mit sehr hoher Abriebsfestigkeit für langlebigen Komfort. Verschiedene Protektoren auf Finger und Handrücken bieten zusätzlichen Schutz vor Schlägen oder Quetschungen.
  • Gepolsterte Handinnenfläche schützt vor Schlägen und Stößen von Handwerkzeugen.
  • Trägermaterial aus Spandex und Kunstleder, für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
  • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.