• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes KX-05 KARBON 9

Número de artículo: 094315 9
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KX
Contenido 1
Lavar 40 °C colada de color
Secar Secar con aire
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia
EN 388 4111XP
Material de base Cuero artificial/ Spandex/ TPR
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Longitud 240 mm
Color negro / gris
Talla de guante 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094315 9
Número del fabricante KX-05/ SZ.9

Descripción

Ejecución:

Guante protector Impact equilibrado con una resistencia a la abrasión muy elevada para una comodidad duradera. Diferentes protectores en los dedos y el dorso de la mano ofrecen una protección adicional contra golpes o magulladuras.
  • La palma de la mano acolchada protege contra golpes y choques de herramientas manuales.
  • Material de base de Spandex y cuero artificial, para una mayor libertad de movimiento y transpirabilidad.
  • Con cierre por adherencia para un ajuste seguro.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.