Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar KX-05 KARBON 9

Artikelnummer: 094315 9
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
EN 388 4111XP
Dragermateriaal Kunstleder/spandex/TPR
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 240 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094315 9
Nummer fabrikant KX-05/ SZ.9

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebalanceerde impact-veiligheidshandschoen met zeer hoge slijtvastheid voor langdurig comfort. Verschillende beschermingen op de vingers en handrug bieden extra bescherming tegen slagen of beknellingen.
  • Gevoerde handpalm biedt bescherming tegen slagen en stoten van handgereedschap.
  • Materiaal van spandex en kunstleder, voor meer bewegingsvrijheid en een betere ademing.
  • Zit betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.