{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu | |
zawartość | 6 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
rozmiar rękawic | 10 | |
materiał powłoki | PCW | |
materiał podszewki | akryl | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Ochrona przed zimnem | dobry | |
oddychanie | brak | |
wyczucie przy dotyku | brak | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
bez dimetyloformamidu | tak | |
nie zawierają silikonu | tak | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
materiał podłoża | Poliamid / akryl | |
powłoka | HPT / winyl | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
kolor | czarny | |
EN 388 odporność na ścieranie | 3 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 1 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 2 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 2 | |
masa | 53 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed zimnem | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed niską temperaturą |
Numer artykułu | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Numer producenta | 3677V GR. 10 |