{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes | |
Tartalom | 6 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Kesztyűméret | 10 | |
Bevonat anyaga | PVC | |
Bélés anyaga | Akril | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Hideg elleni védelem | jó | |
Szellőzés | nem alkalmas | |
Tapintási érzet | nem alkalmas | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | jó | |
DMF mentes | igen | |
Szilikonmentes | igen | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Hordozóanyag | Poliamid / akril | |
Bevonat | HPT/vinil | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Festék | fekete | |
EN 388 kopásállóság | 3 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 2 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 2 | |
Súly | 53 g | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | |
Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Gyártó száma | 3677V GR. 10 |