{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Silikonfri; DMF-fri | |
Innehåll | 6 | |
Användningsdata | Flergångs | |
Handskstorlek | 10 | |
Material beläggning | PVC | |
Fodermaterial | Akryl | |
användningsområde | Allround | |
Värmeskydd | Saknas | |
Köldskydd | God | |
Andningsförmåga | Saknas | |
Fingertoppskänsla | Saknas | |
Våtgrepp | God | |
Oljegrepp | God | |
DMF-fri | ja | |
silikonfri | ja | |
Passform | Mycket god | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Hållarmaterial | Polyamid / akryl | |
Beläggning | HPT/vinyl | |
Beläggningsvariant | 3/4 beläggning | |
Färg | svart | |
EN 388 Slitstyrka | 3 | |
EN 388 Punkteringshållfasthet | 1 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 2 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 2 | |
vikt | 53 g | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Köldskyddshandske | |
Produktslag | Köldskyddshandske |
Artikelnummer | 094811 10 | |
EAN/GTIN | 4029201140847 | |
Tillverkarens nummer | 3677V GR. 10 |