• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Damskie koszulki polo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Nr art.: 091636 XS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 95% bawełny; 5% karbon
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 160
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CONDUCTEX®
Rodzaj damskie
skład tkaniny 95% bawełny; 5% karbon
gramatura materiału / gęstość tkaniny 160 g/m2
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kolor srebrnoszary
wielkość unisex XS
Rodzaj produktu Koszulka polo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091636 XS
EAN / GTIN 4050274472214
Numer producenta 08011 86013 001 50-XS

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Koszulki polo ESD z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit, dziane. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie, odprowadzający prąd kołnierzyk polo.
  • Kieszonka na piersi zapinana na guzik.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Damska koszulka polo o taliowanym kroju.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie
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
    wielk. Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka