Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Damskie koszulki polo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, srebrnoszary, wielk.: M

Nr art.: 091636 M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Zawartość włókien, Bawełna 95 %
Zawartość włókien, Węgiel 5 %
Seria CONDUCTEX®
Oznaczenie producenta ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj zastosowania Active
Kształt Ściśle dopasowane
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj damska
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091636 M
EAN / GTIN 4050274472238
Numer producenta 08011 86013 001 50-M
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
  • Brusttasche mit Knopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf linken Oberarm.

Damen Polo-Shirt mit tailliertem Schnitt.

Norm:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie