• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Polo ESD de señora CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: XS

Número de artículo: 091636 XS
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón
95 %
Porcentaje de tejido, Carbono
5 %
Serie
CONDUCTEX®
Denominación del fabricante
ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
gris
Composición del tejido
Algodón; Carbono
Densidad tejido
160 g/m2
Tipo de producto
Polo
Talla internacional
XS
Tipo de aplicación
Active
Forma ajustada
Ajustado/a
Número bolsillos
1 ud.
Sexo
Señora
Longitud de manga
Manga corta
Características
antiestático
Norma
EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091636 XS
EAN / GTIN 4050274472214
Número del fabricante 08011 86013 001 50-XS
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Polo de señora con corte entallado.

Norma:

EN 61340-5-1.