{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ADVANCED | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 78% poliestru; 15% poliakrylu; 5% wiskozy; 2% wełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 460 g/m2 | |
pranie | 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych | |
kolor | czarne | |
wielkość unisex | S | |
Rodzaj produktu | Kurtka trykotowa |
Numer artykułu | 091798 S | |
EAN / GTIN | 5711074602957 | |
Numer producenta | 17105-309-09 S |