Kurtki z dzianiny ADVANCED, czarne, wielkość unisex: M

Nr art.: 091798 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester 78 %
Zawartość włókien, Wiskoza 5 %
Zawartość włókien, Wełna 2 %
Zawartość włókien, Akryl 15 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria ADVANCED
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Czarny
Skład tkaniny Akryl; Poliester; Wiskoza; Wełna
Gęstość tkaniny 460 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna
Zapięcie Ściągacz gumowy; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety; Stojący kołnierz; odblaskowy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091798 M
EAN / GTIN 5711074602933
Numer producenta 17105-309-09 M
Producent/osoba odpowiedzialna Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Wykonanie:

Ocieplana kurtka z dzianiny o trzech warstwach: Na zewnątrz dzianina, od wewnątrz miękki polar, a pomiędzy nimi wiatro- i wodoodporna membrana. Nowoczesny krój blisko ciała zapewniający dużą swobodę ruchów; bardzo wysoki, regulowany kołnierz. Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
  • Zapięcie na zamek błyskawiczny z krytą listwą chroniącą przed niepogodą.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszonki wewnętrzne.
  • Ściągacz w mankietach i na brzegu bluzy.
  • Wentylacja pod pachami.