• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka z dzianiny damska M

Nr art.: 091853 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 170
  • pranie: Pranie kolorów w 40℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 170 g/m2
pranie Pranie kolorów w 40℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne nie czyścić chemicznie
suszenie nie suszyć w bębnie
Prasowanie nie prasować
kolor szary/czarny
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Kurtka trykotowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091853 M
EAN / GTIN 7330509379073
Numer producenta 493121179099M

Opis

Wykonanie:

Taliowana damska kurtka z dzianiny z kapturem i wzmocnieniem typu softshell na rękawach, ramionach i plecach. Uniwersalna kurtka do celów rekreacyjnych i do pracy.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym.
  • Mankiety z gumką.
  • Przedłużone plecy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka