• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dámská pletená bunda, šedá / černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091853 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Popsaná část, Grafitová černá Schulterpartie; Seitenbereiche; Ärmel
Popsaná část, Světle šedá Hauptbereich
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 170 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Active
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Odnímatelná kapuce ne
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Prodloužená záda
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091853 M
EAN / GTIN 7330509379073
Číslo výrobce 493121179099M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Vypasovaná dámská pletená bunda s kapucí, zesílená softshellem na rukávech, ramenou a zádech. Univerzální bunda pro volný čas a práci.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Rukávová manžeta se stahováním gumou.
  • Prodloužená zádová část.