Cárdigan señora, gris / negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091853 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris luminoso
Color, negro Negro grafito
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Pieza descrita, Negro grafito Schulterpartie; Seitenbereiche; Ärmel
Pieza descrita, Gris luminoso Hauptbereich
Color gris; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 170 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Active
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior derecha
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Capucha desmontable no
Talla internacional, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha sí
Características Espalda alargada; Puños
Sexo Unisex
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091853 M
EAN / GTIN 7330509379073
Número del fabricante 493121179099M
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de punto entallada de señora con capucha y refuerzo Softshell en brazos, hombros y espalda. Una chaqueta universal para el ocio y el trabajo.
  • Bolsillos superiores y delanteros con cremallera.
  • Puños con cinta elástica.
  • Espalda alargada.