Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Ogrodniczki Multinorm VIS-LINE żółty / bławatkowy
Nr art.: 091707
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Pranie koloru w 60 ℃
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
Ubrania uniwersalne VIS-LINE o ergonomicznym fasonie umożliwiającym dynamiczne ruchy są niezwykle wytrzymałe i odporne na rozdarcia. Dzięki nowoczesnej stylistyce i bogatej kolorystyce odzież tę można doskonale łączyć z serią PRO-LINE marki Rofa. Elementy odblaskowe ułożono na podobieństwo dachówki, co ułatwia naprawy. Ogrodniczki z bocznymi, elastycznymi wstawkami poprawiającymi swobodę ruchów i formowanymi nogawkami. Szelki ze stretchem gwarantują komfort noszenia. Kieszeń na bawecie ma patkę i zatrzaski.
Pojemniejsze kieszenie.
Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
Kieszeń Cargo z naszytą kieszonką na smartfona z patką i napami.
Kieszeń na metrówkę z patką i napą.
Kieszenie na kolanach z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan, numer artykułu producenta 920.
Kieszonka na pośladkach z patką i napą.
Norma:
EN ISO 20471 klasa 2
EN 1149-3/-5
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
EN 13034 typ 6
EN 61482-1-2
Wskazówka:
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Ogrodniczkiklasy 1 wg EN ISO 20471 niebiesko-żółte pod nr 091708.