Udførelse:
Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin
ergonomisk-dynamiske pasform er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende
med PRO-LINE fra Rofa.
Reflekselementerne er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.
For at opnå en bedre bevægelighed, har overallsne
strækindlæg i siden og forudformede bukseben. Strækselen gør at de er behagelige at have på. Lommerne på overallsne har en klap og trykknapper.
- Lommer med mere rumfang.
- Slidsk med lynlås.
- Cargotaske med påsat lomme til smartphone med klap og trykknapper.
- Lomme til målestok med klap og trykknap.
- Knælommerne er Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolstring nr. 920.
- Baglomme med klap og trykknap.
Norm:
- EN ISO 20471 klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN 61482-1-2
Bemærk:
Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Overall med
EN ISO 20471 klasse 1 i kornblå / gul under Nr.
091708.