{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VIS-LINE | |
skład tkaniny | 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (odzież ostrzegawcza) | klasa 1 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091707 60 | |
EAN / GTIN | 4057121497086 | |
Numer producenta | 2652352-235-60 |