Izvedba:
VIS-LINE višenamjenska odjeća vrlo je otporna na kidanje te je izdržljiva zahvaljujući
ergonomski-dinamičnom obliku. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može
kombinirati s PRO-LINE odjećom od Rofa-e.
Reflektirajući elementi pričvršćuju se na principu crijepova, pa se po potrebi lako popravljaju.
Hlače s naramenicama radi bolje pokretljivosti imaju
bočne rastezljive umetke i prethodno oblikovane nogavice. Udobnost nošenja osigurana je rastezljivim naramenicama. Džepovi na naramenicama imaju preklop i kopče.
- Džepovi s većim volumenom.
- Patentni zatvarač u rasporku.
- Cargo džepovi s našivenim džepom za mobitel s preklopom i kopčama.
- Džep za metar s preklopom i kopčom.
- Džepovi na koljenima certificirani u skladu s EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 920.
- Stražnji džep s preklopom i kopčom.
Standard:
- EN ISO 20471 razred 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN 61482-1-2
Napomena:
Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Hlače s naramenicama s
EN ISO 20471 razred 1 u boji zrnasto plava / žuta pod br.
091708.