Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Kurtka Multinorm VIS-LINE niebieski / żółty
Nr art.: 091702
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Pranie koloru w 60 ℃
norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Ubrania uniwersalne VIS-LINE o ergonomicznym fasonie umożliwiającym dynamiczne ruchy są niezwykle wytrzymałe i odporne na rozdarcia. Dzięki nowoczesnej stylistyce i bogatej kolorystyce odzież tę można doskonale łączyć z serią PRO-LINE marki Rofa. Elementy odblaskowe ułożono na podobieństwo dachówki, co ułatwia naprawy. Bluza z formowanymi rękawami zapewnia optymalną swobodę ruchów.
Kołnierz położony.
Zatrzaski pośrodku z przodu.
Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z patką i zatrzaskiem.
Regulowane rękawy z zatrzaskami.
Fałda na plecach.
Duża wewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na rzep.
Przedłużenie pleców.
Norma:
EN ISO 20471 klasa 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2; EN 13034 typ 6; EN 61482-2-1.
Wskazówka:
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.