Modelis:
Multinorm drabužiai VIS-LINE yra
ergonomiškos formos, puikiai priglunda ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su
Rofa linijos drabužiais PRO-LINE .
Šviesą atspindintys elementai sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.
Švarkas su
patogiomis rankovėmis užtikrina optimalią judėjimo laisvę.
- Nulenkiama apykaklė.
- Priekyje per vidurį yra spaudės.
- Kišenės ant krūtinės ir šonuose su antkišeniu ir spaude.
- Reguliuojami rankogaliai su spaudėmis.
- Tampri juostelės nugaros dalyje.
- Didelė vidinė kišenė ant krūtinės su lipuku.
- Nugaros prailginimas.
Standartas:
EN ISO 20471 klasė 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2; EN 13034 tipas 6; EN 61482-2-1.
Pastaba:
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.