Malli:
Ergonomisen dynaamisesti istuvat Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin
yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE-vaatteiden kanssa.
Heijastinelementit on kiinnitetty ”kattotiiliperiaatteella”, ja niiden korjaaminen on helppoa.
Takki, jossa on
valmiiksi muotoillut hihat, mahdollistaa parhaan mahdollisen liikkumisen vapauden.
- Kääntökaulus.
- Edessä painonapit.
- Läpälliset ja painonapilliset rinta- ja sivutaskut.
- Säädettävät hihat, joissa painonapit.
- Selkäosassa laskos.
- Suuri povitasku tarrakiinnityksellä.
- Pidennetty selkäosa.
Standardi:
EN ISO 20471 luokka 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 luokka 1/A1+A2; EN 13034 tyyppi 6; EN 61482-2-1.
Ohje:
Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.