Izvedba:
Delovna oblačila v skladu z več standardi VIS-LINE so
ergonomično in dinamično oblikovana ter zelo trpežna in odporna proti trganju. Zaradi modernega dizajna in raznolikosti barv je oblačila mogoče zelo dobro
kombinirati z linijo PRO-LINE Rofa.
Odsevni elementi so nameščeni po principu strešnikov, kar omogoča enostavne popravke.
Delovni jopič z
oblikovanimi rokavi omogoča optimalno svobodo gibanja.
- Ležeči ovratnik.
- Na sredini spredaj s patentnimi gumbi.
- Prsni in stranski žepi s poklopcem in patentnim gumbom.
- Nastavljiv rokav s patentnimi gumbi.
- Gibalna guba na hrbtnem delu.
- Velik notranji prsni žep s samopritrdilnim zapiranjem.
- Podaljšan hrbtni del.
Standard:
EN ISO 20471 razred 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 razred 1/A1+A2; EN 13034 tip 6; EN 61482-2-1.
Opomba:
Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.