Wyjątkowo lekkie i elastyczne obuwie ochronne z przyjaznych dla środowiska materiałów pochodzących z recyclingu.
Tekstylny materiał wierzchni uvex x-dry knit planet z tworzywa PET pochodzącego w 100 % z recyklingu.
Oddychająca wyściółka wykonana w 18 % z bambusa i w 52 % z poliamidu pochodzącego z recyklingu.
Ergonomiczna podeszwa TPU uvex x-tended grip planet wykonana w 10 % z ponownie przetworzonych odpadów poliuretanowych. Wyjątkowa trwałość i właściwości antypoślizgowe.
Niezawierająca metalu, odporna na przebijanie wkładka wykonana z materiału pochodzącego w 100 % z recyklingu.
Indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła wykonane z materiału pochodzącego w 100 % z recyklingu, z szybkim wiązaniem.
Górna część cholewki z materiału pochodzącego w 40 % z recyklingu. Ochrona przed zużyciem.
Wymienna, antystatyczna dwuwarstwowa podeszwa zewnętrzna wykonana z materiału pochodzącego w 100 % z poddanych recyklingowi butelek PET oraz z pianki pochodzącej z ponownie przetworzonych odpadów poliuretanowych.
W 100 % bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
Podeszwy wykonane w technologii uvex i-PUREnrj o najlepszych właściwościach amortyzacyjnych.
Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są wolne od silikonu, zmiękczaczy oraz innych substancji utrudniających malowanie.
Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
Język zabezpieczający przed wnikaniem pyłu.
Nadaje się dla osób uczulonych na chrom.
Szerokość 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
Tekstylny materiał wierzchni z poddanych recyklingowi butelek PET.