Niske cipele, zelene/crne uvex 1 G2 planet, S1P

Artikl br.: 092128
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
17 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Svojstva đona: Rebound potplat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Iznimno lagana i fleksibilna zaštitna cipela izrađena od recikliranih i održivih materijala.
  • uvex x-dry knit planet gornjište od tekstila izrađeno od 100 % recikliranih PET boca.
  • Prozračna unutarnja podstava izrađena od 18 % bambusa i 52 % recikliranog poliamida.
  • Ergonomski dizajniran uvex x-tended grip planet TPU potplat s do 10 % recikliranog PU otpada. Osobito dugovječno i neklizajuće.
  • Nemetalni umetak otporan na probijanje izrađen od 100 % recikliranog materijala.
  • Pojedinačno prilagodljive, elastične vezice izrađene od 100 % recikliranog materijala uključujući brzo vezanje.
  • TPR nadkapa izrađena od 40 % recikliranog materijala. Zaštita od trošenja.
  • Zamjenjiva, antistatička udobna podloga s površinom izrađenom od 100 % recikliranih PET boca i pjene od recikliranog PU otpada.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100 % bez metala.
  • uvex i-PUREnrj tehnologija potplata s najboljim svojstvima amortizacije.
  • Svi materijali potplata su bez silikona, plastifikatora i ne sadrže nikakve druge tvari koje ometaju boju.
  • Gotovo bešavna izvedba sprječava pritisak cipele na nogu.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Jezik protiv prašine.
  • Prikladne za osobe alergične na krom.
  • Širina 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tekstilni gornji materijal od recikliranih PET boca.
  • Prozračna podstava.
  • Kapica za nožne prste uvex xenova® bez metala.
  • TPU potplat.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu