• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado verde/negro uvex 1 G2 planet, S1P

Número de artículo: 092128
Descuento
desde  129,97 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad extraordinariamente ligero y flexible de materiales reciclados y sostenibles.
  • uvex x-dry knit planet material exterior textil 100 % de botellas de PET recicladas.
  • Forro interior transpirable de 18 % bambú y 52 % poliamida reciclada.
  • Suela de TPU de diseño ergonómico uvex x-tended grip planet, con hasta un 10 % de residuos reciclados de PU. Especialmente duradera y antideslizante.
  • Plantilla no metálica que amortigua la penetración, de material 100 % reciclado.
  • Cordones elásticos adaptables individualmente, de material 100 % reciclado, incl. bloqueo rápido.
  • Recubierta de TPR con un 40 % de material reciclado. Protección contra el desgaste.
  • Plantilla cómoda y antiestática que se puede cambiar, con superficie 100 % de botellas PET recicladas y espuma de residuos de PU reciclados.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Todos los materiales de suela están exentos de silicona, sin plastificantes y no contienen ninguna otra sustancia que afecte a la aplicación de pintura.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Lengüeta para el polvo.
  • Apropiado para alérgicos al cromo.
  • Anchura 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Material superior de tela hecho de botellas de PET recicladas.
  • Forro interior transpirable.
  • Puntera sin metal uvex xenova®.
  • Suela TPU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra