• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Półbuty czarno-fioletowe VD PRO 3530 ESD, S2 NB 35

Nr art.: 092706 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S2
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • Właściwości: Amortyzacja Vario®

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj damskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego Aluminium
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 35
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092706 35
EAN / GTIN 4044348606568
Numer producenta VD PRO 3530 ESD NB 35

Opis

Wykonanie:

Damskie obuwie ochronne VD PRO 3530 wykorzystujące technologię VARIO Multiflex®, z amortyzacją pięty SECURA VARIO®.
  • Oddychający materiał wierzchni.
  • Bezszwowa konstrukcja butów.
  • Miękka i oddychająca wyściółka.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Podeszwa bieżna TPU Athletic ESD.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092707.
Zawiera element amortyzujący w kolorze żółtym i zielonym
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka