Félcipő, fekete/ibolyakék VD PRO 3530 ESD, S2 NB 35

Cikkszám: 092706 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 35
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092706 35
EAN / GTIN 4044348606568
Gyártó száma VD PRO 3530 ESD NB 35

Leírás

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen VD PRO 3530 met VARIO Multiflex®-technologie en SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademend functioneel bovenmateriaal.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092707.
Bevat het dempingselement geel en groen
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
    EU-schoenmaat Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz