• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Buty ochronne z wysoką cholewką żółte DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 37

Nr art.: 092921 37
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 6 para
  • Etapy zamówienia: 6 para
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S5
  • materiał czubka ochronnego: drewno
  • odporność na wydeptywanie: drewno
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
klasa ochrony S5
materiał czubka ochronnego drewno
odporność na wydeptywanie drewno
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kolor żółty
wielkość butów wg UE 37
Rodzaj produktu Kurtka dla spawaczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092921 37
EAN / GTIN 8713197371519
Numer producenta NAEJF01.37

Opis

Wykonanie:

Buty ochronne z wysoką cholewką JobGUARD FULL SAFETY do wymagających zadań. Doskonała przyczepność z odporną na działanie oleju podeszwą zewnętrzną. Idealne dopasowanie zapobiega poślizgowi pięty i zmęczeniu stopy, zapewniając wygodę noszenia.
  • Materiał wierzchni Acifort®.
  • Podeszwa Acifort®, czarna.
  • Wkładki do butów Acifort® Comfort.
  • Wyściółka wewnętrzna w kolorze czarnym.
  • Wykończenie ESD.

Zastosowanie:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka