Stivale di sicurezza giallo DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092921 37
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
Prezzo per 6 paia: 340.20 CHF
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore giallo
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092921 37
copia
EAN / GTIN 8713197371519
copia
Codice del produttore NAEJF01.37
copia
Produttore Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Stivale di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. La forma perfetta evita lo slittamento del tallone e l’affaticamento del piede per un comfort gradevole.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Soletta Dunlop Acifort® Comfort.
  • Materiale interno nero.
  • Caratteristiche ESD.
  • Senza fodera.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC