• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cizme de protecţie, galben DUNLOP JOBGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Mărimea încălțărilor UE: 37

Cod articol.: 092921 37
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 6 perechi
  • Pași de comandă: 6 perechi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PROTOMASTER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben
Mărime EU 37
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară PVC
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S5
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Rezistent la ulei
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092921 37
EAN / GTIN 8713197371519
Număr producător NAEJF01.37
Producător/responsabil Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descriere

Execuţie:

Ghete de protecție JOBGUARD FULL SAFETY pentru sarcini solicitante. Rugozitate excelentă cu talpă exterioară rezistentă la ulei. Forma adaptată perfectă previne alunecarea călcâiului și oboseala piciorului, facilitând astfel utilizarea confortabilă.
  • Material superior Acifort®.
  • Talpă Acifort®, neagră.
  • Branţ Dunlop Acifort® Comfort.
  • Material interior negru.
  • Echipare ESD.
  • Nu este căptușit.

Aplicaţie:

Industrie

Standard:

EN ISO 20345:2022 S5 AN SR