Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 30-elem., Typ: SD

Nr art.: 634025 SD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
718 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 30 szt.
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana, Niebieski nocny Koffer
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ: SD
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Niebieskie
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Długość całkowita 357 mm
Zestaw zak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive); Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Numer producenta 634025 SD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne. Profil Surface Drive działa bezpośrednio na powierzchniach nakrętek i śrub, chroniąc wrażliwe krawędzie. Za jego pomocą można dociągać lub odkręcać również wymiary pośrednie (jak np. śruby calowe) i zużyte śruby. Przedłużki Wobble-Fix umożliwiają odchylenie kątowe i są ustalane zatrzaskowo.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym i gwintem M5 − M14 oraz 1/4 – 1/2 cala (amerykańskie wymiary calowe), świec zapłonowych 16 i 20,8 mm oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki sześciokątne Surface-Drive: 14 szt. nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8
nasadki 6-kątne: 5 szt. nr 637629 rozm. 4; 5; 6; 8; 10
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 3 szt. zbliżone do nr 637560, wielk.TX25 TX30 TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729
przedłużki „Wobbel-Fix”: 2 szt. podobne do nr 635635 rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
złącze trzpieniowe: 1 szt. zbliżona do nr. 650000 rozm. 3 gniazdo wejściowe 1/4 cala E 6,3 – gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cala
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS