Latzhose Highline, kornblau / marine, Konfektionsgröße DE: 44

Nr art.: 091331 44
Cena za 1 Stück
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Konfektionsgröße DE Cena za 1 Stück (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Farbton, blau Kobaltblau; Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Serie Highline
Anwendungsart UV-Schutz
Träger verstellbar tak
Größe DE 44
Größe FR 40
Position vorne; rechts; rechts; vorne
Anzahl Taschen, vorne 2 St.; 2 St.
Anzahl Taschen, rechts 2 St.; 1 St.
Farbe blau; blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 285 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Latzhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja; ja; ja; ja
Verschluss Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss
Eigenschaften Kniebereich verstärkt; antistatisch
Textilveredelung tak
Norm EN 14404

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091331 44
EAN / GTIN 4030913066301
Numer producenta 2330044
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Esecuzione:

Collezione fresca e moderna Highline in diversi tessuti tutti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente, grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.
Salopette regolabile in vita.
  • Tasca sulla pettorina con patella e chiusura a strappo.
  • Fibbie di sicurezza a clip sulle bretelle.

Descrizione:

  • Due tasche anteriori inserite.
  • Elastico in cintura.
  • Cavallo con chiusura lampo.
  • Portametro doppio.
  • Tasca sulla coscia superiore con patella e chiusura a strappo.
  • Tasca portacellulare.
  • Due tasche sul ginocchio con applicazioni colorate.
  • Certificazione a norma EN 14404 assieme alla ginocchiera n. art. 091802.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori.
Salopette in combinazione di colori ardesia / nero disponibile al n. art. 091332.
È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.