{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy; Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Highline | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Pozycja | Z przodu; prawe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt.; 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 2 szt.; 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Größe DE | 64 | |
| Kolor | Niebieskie; Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
| Größe FR | 60 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091331 64 | |
| EAN / GTIN | 4030913066400 | |
| Numer producenta | 2330064 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |