Ogrodniczki Highline, kolor niebieski / morski, Rozmiar odzieżowy DE: 94

Nr art.: 091331 94
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy; Niebieski nocny
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Część opisana, Niebieski nocny Kontrastgewebe
Część opisana, Niebieski kobaltowy Grundgewebe
Seria Highline
Regulowane szelki tak
Pozycja Z przodu; prawe; prawe
Liczba kieszeni, Z przodu 2 szt.
Liczba kieszeni, prawe 1 szt.; 2 szt.
Rodzaj produktu Ogrodniczki
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Größe DE 94
Kolor Niebieskie; Niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Größe FR 40L
Größe IT 40L
Metoda mycia Pranie w pralce
Größe ES 40L
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy
Właściwości Wzmocnione obszary kolan
Personalizacja odzieży tak
Norma EN 14404

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091331 94
EAN / GTIN 4030913066455
Numer producenta 2330094
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości mieszanej tkaniny niekurczliwej i bez zadrapań, w trzech kolorach. Kontrastowy kolor nadaje bardzo odporna tkanina Canvas. Wytrzymałość nadają potrójne szwy w obciążonych miejscach. Wiele przydatnych szczegółów jak kieszeń na komórkę i metrówkę oraz regulowany pasek.
Ogrodniczki z regulowaną talią.
  • Kieszeń na bawecie z patką i zapięciem na rzep.
  • Klamry zatrzaskowe na paskach naramiennych.

Opis:

  • dwie kieszonki przednie
  • guma w pasie
  • zapięcie na rzep w kroku
  • podwójna kieszonka na taśmę mierniczą
  • kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep
  • kieszonka na komórkę
  • dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami
  • certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana nr 091802.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Ogrodniczki, kombinacja kolorów szary łupek / czarny pod nr. 091332.
Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.