{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Podstawa; Płyty robocze | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Seria | GTA | |
| Oznaczenie producenta | GTA 2500 W | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | szare; srebrna | |
| Szerokość płyty | 1 044 mm | |
| Głębokość płytki | 710 mm | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Powierzchnia płyty | wysoka odporność na ścieranie | |
| Typ rolek | koło stałe | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy | |
| Szerokość całkowita | 1 044 mm | |
| Głębokość całkowita | 710 mm | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | nie | |
| Masa | 34,8 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 0601B12100 | |
| EAN / GTIN | 3165140526104 | |
| Numer producenta | 0601B12100 | |
| Numer L | L00590 920 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |