• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 070202

Nr art.: GG3519 070202

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość płytki skrawającej L 7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 070202
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi VM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7120-1
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCMT
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 070202
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3519 070202
EAN / GTIN 4069515074117
Numer producenta GG3519 070202
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro