{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 9,525 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCMT 11T308 | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | VM | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7120-1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DCMT | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DCMT | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT 11T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 30 szt. |
| Numer artykułu | GG3519 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515074070 | |
| Numer producenta | GG3519 11T308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |