DCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 070202

Cikkszám: GG3519 070202
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (5,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7120-1
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 260 mm/min
Tartalom 260449 HB7120-1
Váltólapka ISO kód DCMT 070202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,15 mm
Fogásmélység ap max 1,75 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Tűrés M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3519 070202
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG3519 070202
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum