Walizka montażowa z polipropylenu z rolkami transportowymi, Typ: 807

Nr art.: 693476 807
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Polypropylen-Montagekoffer Typ 807
Kolor szare
Pojemność 89 l
Liczba, Zastosowanie 2
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Liczba zamknięć 2
Typ rolek koło stałe
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 2 szt.
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Zamykane kłódką; Do układania w stosy; wodoszczelna
Wyposażenie Pola do opisu; Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Szerokość zewnętrzna 807 mm
Wysokość zewnętrzna 470 mm
Głębokość zewnętrzna 345 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 6,3 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Numer producenta MUB.78
Producent/osoba odpowiedzialna GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo wytrzymała walizka montażowa z polipropylenu. Wodoszczelna, odporna na uderzenia, zabezpieczona przed korozją. 2-stronne składane uchwyty do transportu w 2 osoby oraz do transportu na zintegrowanych rolkach. Zamykana na kłódkę. Możliwość układania w stos, ciężar własny zaledwie 6,3 kg przy pojemności 89 litrów. Walizkę można uzupełnić o maksymalnie 2 wkładki na narzędzia nr 693486 SET.