Walizka narzędziowa z tworzywa X-ABS, z pojemnikiem w dnie, 2 panelami narzędziowymi zamkami TSA

Nr art.: 692500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
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
Odcień, Czerwony Czerwony winny
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Część opisana Tragegriff; Kantenschutzleisten
Oznaczenie producenta X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Szerokość wewnętrzna 310 mm
Wysokość wewnętrzna 190 mm
Głębokość wewnętrzna 460 mm
Pojemność 27 l
Rodzaj produktu walizka
Właściwości zdatny do lotu; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Pola do opisu; Przegródka wtykana; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 30 kg
Masa 4,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692500
EAN / GTIN 4006793799714
Numer producenta 481070171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego. Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z odchylanymi zamkami patentowymi TSA, zawiasy z mechanizmem blokady pokrywy i ślizgi. 
1 pojemnik dolny z pokrywą i z możliwością podziału, wysokość 58 mm.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 25 przegródkami wtykanymi i 1 przegródką zaciskową 400 mm, 1 panel narzędziowy z 10 przegródkami wtykanymi, 1 pokrywa z 15 przegródkami wtykanymi i 1 przegródką zaciskową 400 m i 1 kieszeń na dokumentację z 2 przegródkami na wizytówki i 2 opaskami na długopisy.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.