{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Keliamoji galia maks. | 30 kg | |
| Vidinis gylis | 460 mm | |
| Vidinis plotis | 310 mm | |
| Vidinis aukštis | 190 mm | |
| Svoris | 4,6 kg | |
| Savybė | tinka skrydžiams; atspar. smūgiams | |
| Įranga | etikečių vieta; skyreliai įrankiams; Tekinimo laikiklis; Rankena | |
| Apimtis | 27 l | |
| Spalvų tonai, raudona | Vyno raudona | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Balto aliuminio | |
| aprašyta dalis, Balto aliuminio | Kantenschutzleisten | |
| aprašyta dalis, Vyno raudona | Tragegriff | |
| Gamintojo pavadinimas | X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern | |
| Spalva | raudona; juoda; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | Lagaminai | |
| Išorinis plotis | 480 mm | |
| Išorinis aukštis | 360 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 210 mm | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 692500 | |
| EAN / GTIN | 4006793799714 | |
| Gamintojo numeris | 481070171 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de |