X-ABS gereedschapskoffer met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen en TSA-sloten

Artikelnummer: 692500
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 30
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 30 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 190 mm
Binnenmaat hoogte 310 mm
Volume 27 l
Gewicht 4,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692500
EAN/GTIN 4006793799714
Nummer fabrikant 481070171

Omschrijving

Uitvoering:

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor geschikt voor vliegtuigtransport. De oppervlaktestructuur is krasvast, antislip (gerubberd) en bijzonder oppervlaktesparend. In het dubbele aluminium frame geïntegreerde kantel-cilindersloten, rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten en glijdoppen.
 
1 Bodemschaal met afdekplaat, indeelbaar, hoogte 58 mm.
Indeling:
1 gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm,1 gereedschapsblad met 10 insteekvakken,1 afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm en1 documentenvak met 2 vakjes voor visitekaartjes en 2 penhouders.
TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Tip:

Koffers op aanvraag ook met andere sloten leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen