X-ABS-værktøjskuffert med bundbakke, 2 værktøjsplader og TSA-låse

Art.-nr.: 692500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale aluminium; kunststof
Bæreevne, maks. 30 kg
Indvendige mål, dybde 460 mm
Indvendige mål, bredde 310 mm
Indvendige mål, højde 190 mm
Vægt 4,6 kg
Egenskab Egnet til flytransport; slagfast
Udstyr skrivefelter; indstiksrum; holder til vendeskærsplatter; Bæregreb
Volumen 27 l
Farvetone, rød Vinrød
Farvetone, sølvfarvet Hvid aluminium
beskrevet del, Hvid aluminium Kantenschutzleisten
beskrevet del, Vinrød Tragegriff
Producentbetegnelse X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern
Farve rød; sort; sølvfarvet
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 480 mm
Udvendige mål, højde 360 mm
Udvendige mål, dybde 210 mm
Lukning spændelås
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692500
EAN/GTIN 4006793799714
Producentnummer 481070171
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og klikhængsler, der fikserer kuffertlåget, samt glidefødder.
 
1 bundbakke med dækplade, kan inddeles, højde 58 mm.
Indvendigt udstyr:
1 værktøjsplade med 25 indstikslommer og 1 klemrum 400 mm, 1 værktøjsplade med 10 indstikslommer, 1 dækplade med 15 indstikslommer og 1 klemrum 400 mm og 1 dokumentlomme med 2 visitkortlommer og 2 kuglepensholdere.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.

Bemærk:

Kuffert fås også med andre låsetyper på forespørgsel.