Torba ze schowkiem zaciskanym

Nr art.: 691504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
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
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu torba
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Pola do opisu; Przegródka wtykana; Uchwyt zaciskowy
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Szerokość zewnętrzna 310 mm
Wysokość zewnętrzna 220 mm
Głębokość zewnętrzna 25 mm
Materiał nylon

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691504
EAN / GTIN 8024482015620
Numer producenta PSS POCKET
Producent/osoba odpowiedzialna GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Praktyczny pas narzędziowy z przegródkami i kieszeniami do przechowywania różnych narzędzi. Pas i kieszenie z wodoodpornej tkaniny nylonowej.
Z uchwytem zaciskowym, uchwytem na miarę zwijaną i uchwytem taśmowym. 310×220×25 mm.

Pasuje do:

Pas narzędziowy nr 691500