• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Taske med klemrum

Art.-nr.: 691504
Rabat
254,76 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Produkttype Taske
Materiale nylon
Udvendige mål, bredde 310 mm
Udvendige mål, højde 220 mm
Udvendige mål, dybde 25 mm
Lukning Lynlås
Udstyr skrivefelter; indstiksrum; holder til vendeskærsplatter
Farve rød; sort
Egenskab Vandtæt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691504
EAN/GTIN 8024482189536
Producentnummer PSS POCKET
Producent/ansvarlig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk værktøjsbælte med indstikslommer og -tasker til opbevaring af forskellige værktøjer. Bælte og lommer i vandafvisende nylon.
Med klemrum, målebånds- og tapeholder. 310×220×25 mm.

Passer til:

Værktøjsbælte nr. 691500.