• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Krepšys su užspaudžiamu skyriumi

Prekės Nr.: 691504
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga nailonas
Išorinis plotis 310 mm
Išorinis aukštis 220 mm
Išorinis matmuo gylis 25 mm
Užsegimas Užtrauktukas
Įranga etikečių vieta; skyreliai įrankiams; Tekinimo laikiklis
Spalva raudona; juoda
Savybė nepralaidus vandeniui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691504
EAN / GTIN 8024482189536
Gamintojo numeris PSS POCKET
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas diržas įrankiams su skyreliais ir kišenėmis įvairiems įrankiams užsikišti ir susidėti. Diržas ir kišenės iš vandeniui nepralaidaus nailoninio audinio.
Su fiksatoriumi ir matavimo juostos laikikliu. 310×220×25 mm.

Tinka:

Įrankių diržas Nr. 691500.