Bolsa con departamento con pinza

Número de artículo: 691504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material nailon
Medida exterior anchura 310 mm
Medida exterior altura 220 mm
Medida exterior profundidad 25 mm
Cierre Cremallera
Equipamiento Campa para escritura; Bolsillo portaobjetos; Soporte de apriete
Color rojo; negro
Propiedad estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 691504
EAN / GTIN 8024482189536
Número del fabricante PSS POCKET
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

Cinturón portaherramientas práctico con bolsillos y bolsas portaobjetos para guardar las herramientas más diversas. Cinturón y bolsas tejido de nailon repelente del agua.
Con departamento con pinza, soporte para cinta métrica y cinta. 310 × 220 × 25 mm.

Idóneo para:

Cinturón portaherramientas n.º 691500.