Głowice wiertarskie z 4 fazami prowadzącymi dla wierteł DCN

Nr art.: 3325634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3325634
EAN / GTIN 7291075382303
Numer producenta 3325634
Numer L L24050 1705

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 10,9 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 10.0, kąt, 1. stopień (SIG): 136 stopni, długość wspornika (LPR): 6,79 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 10,9 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 4,52 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 10.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 136 stopni
  • Długość punktu (PL) 2,27 mm
  • Długość wspornika (LPR) 6,79 mm