QCP 109-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325634
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3325634
EAN/GTIN 7291075382303
Številka proizvajalca 3325634
L-število L24050 1705

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 10,9 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina ovratnika (LPR) 6,79 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 10,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,52 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,27 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 6,79 mm